Datoteka z navojem za metrične navoje

Št. art.: 6409640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pile za navoje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6409640
EAN/GTIN 4010886640968
Številka proizvajalca 6409640
L-število L60160 3611

Opis

Opis:

Za popravilo poškodovanih notranjih in zunanjih navojev
Hrom-vanadijevo jeklo, prevlečeno z nikljem ISO

Lastnosti:

  • primerno za: 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm
  • Skupna širina [mm]: 10 mm
  • Skupna višina [mm]: 10 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez