{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formular de descriere | rotund | |
| Tip dantură | Tăietură dublă | |
| Grad de fineţe | Fin | |
| Acoperire | bilateral | |
| Recomandată pentru tipul de filet | ISO | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Pasul filetului | 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm | |
| Tip produs | Pilă de filet | |
| Pentru material | Oţel | |
| Lăţime | 10 mm | |
| Înălţime | 10 mm | |
| Lungimea totală | 230 mm | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 6409640 | |
| EAN / GTIN | 4010886640968 | |
| Număr producător | 6409640 | |
| L-Număr | L60160 3611 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |