Lime peigne à filetage métrique

Réf.: 6409640
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Description de la forme rond
Type de taille taille double
Degré de finesse type fin
Revêtement des deux côtés
Pour type de filetage ISO
Zone de protection ESD (EPA) non
Pas de filetage 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm
Type de produit lime le filon p/fileta.
Pour matériau Acier
Largeur 10 mm
Hauteur 10 mm
Longueur totale 230 mm
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 6409640
EAN / GTIN 4010886640968
Réf. fabricant 6409640
Article hors catalogue L60160 3611
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au chrome-vanadium, revêtement nickelé ISO

Caractéristique(s):

  • convient pour: 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm
  • Largeur totale [mm]: 10 mm
  • Hauteur totale [mm]: 10 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non