Draadvijl tbv metrische maten

Artikelnummer: 6409640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Draadvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6409640
EAN/GTIN 4010886640968
Nummer fabrikant 6409640
L-nummer L60160 3611

Omschrijving

Omschrijving:

chroom-vanadium-staal, ISO-vernikkeld

Kenmerk:

  • geschikt voor: 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm
  • Totale breedte [mm]: 10 mm
  • Totale hoogte [mm]: 10 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen