{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | redondo | |
| Tipo de corte | Corte doble | |
| Grado de finura | Fino/a | |
| Ocupación | por los dos lados | |
| Para tipo de rosca | ISO | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Paso de rosca | 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm | |
| Tipo de producto | Lima para roscas | |
| Para material | Acero | |
| Anchura | 10 mm | |
| Altura | 10 mm | |
| Longitud total | 230 mm | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 6409640 | |
| EAN / GTIN | 4010886640968 | |
| Número del fabricante | 6409640 | |
| Número L | L60160 3611 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |