Grzechotka przegubowa przełączalna z wypychaczem, 1/2 cala

Nr art.: 640237
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
672 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
liczba zębów (zatrzask) 72
Długość całkowita L 285 mm
Z wypychaczem tak
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Wersja Przegub (obrotowy)
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Oznaczenie producenta Gelenkknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 640237
EAN / GTIN 4045197880727
Numer producenta 640237
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Dźwigienka do przełączania na pracę w lewo lub w prawo.

Norma:

Czop czworokątny wg DIN 3120-A 12,5 z kulką sprężynową.
DIN 3122-D 12,5

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.