Obojstranná kĺbová račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom

Č. pol.: 640237
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
680 kus/y s okamžitým dodaním
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
Zmena smeru otáčania cez páčka prepínača
Materiál nástroja chróm-vanádiová oceľ
Počet zubov (aretácia) 72
Dĺžka celkovo L 285 mm
S vyhadzovačom Áno
Povrch nástroja chrómované
Norma DIN 3122
Veľkosť výstupu, Vonkajší štvorhran 1/2 palca
Prevedenie kĺb (otočný)
Vlastnosti rukoväti ergonomické
Druh rukoväti štandardná rukoväť
Označenie výrobcu Gelenkknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer
Farba červená; čierna; strieborná
Druh produktu račňa
Pohon rukoväť
Pohon Vonkajší štvorhran
Teleskopická funkcia nie
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 640237
EAN/GTIN 4045197880727
Číslo výrobcu 640237
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.
DIN 3122-D 12,5

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.