Irányváltós csuklós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval

Cikkszám: 640237
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
709 darabszám azonnal szállítható
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
Színárnyalat, ezüst Szürke alumínium
Leírt rész Kopf und Schaft; Griff; Akzentkappe
Profil oldal méret, Külső négyszög 1/2 col
Kivitel csukló (billenthető)
hossz 285 mm
Fogantyú tulajdonságai csúszásgátló; ergonomikus
Kulcsnyílás 12,7 mm
Teljes hossz 285 mm
Szín piros; fekete; ezüst
Termék fajtája Kerepes hajtószár
Fogak száma (retesz) 72
Forgásirány átváltás irányváltó kar
Kioldóval igen
Meghajtás nyél
Profil Külső négyszög
Teleszkóp funkció nem
Szerszám anyaga króm-vanádium acél
Szerszám felülete krómozott
Szabvány DIN 3120-A; DIN 3122
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 640237
EAN / GTIN 4045197880727
Gyártó száma 640237
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.
DIN 3122-D 12,5

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.