Reverserbar ledskraldenøgle, 1/2 tomme, med uddriver

Art.-nr.: 640237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
672 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Materiale, værktøj krom-vanadium-stål
Antal tænder (spærre) 72
Længde i alt L 285 mm
med uddriver ja
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3122
Størrelse, udgang, Udvendig firkant 1/2 tomme
Udførelse led (drejeligt)
Egenskaber, greb ergonomisk
Type, greb standardgreb
Producentbetegnelse Gelenkknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer
Farve rød; sort; sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Drev greb
Udgang Udvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 640237
EAN/GTIN 4045197880727
Producentnummer 640237
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.
DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.