Zglobna račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem

Artikl br.: 640237
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
681 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Promjena smjera vrtnje poluga za prebacivanje
Materijalni alat krom-vanadij-čelik
Broj zuba (zapor) 72
Duljina ukupno L 285 mm
S izbacivačem Da
Površina alata kromirano
Norma DIN 3122
Veličina pogona, Vanjski četverokut 1/2 cola
Izvedba krak (okretni)
Svojstva drške ergonomsko
Vrsta ručke standardna ručka
Oznaka proizvođača Gelenkknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer
Boja crvena; crno; srebrna
Vrsta proizvoda Čegrtaljka
Pogon ručka
Prigon Vanjski četverokut
Teleskopska funkcija ne
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 640237
EAN / GTIN 4045197880727
Broj proizvođača 640237
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.
DIN 3122-D 12,5

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu