{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Changement du sens de rotation via | levier d’inversion | |
| Matériau outil | acier au chrome-vanadium | |
| Nombre de dents (cran) | 72 | |
| Longueur totale L | 285 mm | |
| avec éjecteur | oui | |
| Surface outil | avec chromage | |
| Norme | DIN 3122 | |
| Taille côté sortie, Carré mâle | 1/2 pouce | |
| Exécution | articulation (pivotante) | |
| Caractéristiques poignée | propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Référence fabricant | Gelenkknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer | |
| Couleur | Rouge; noir; argent | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Entraînement | poignée | |
| Entraînement de sortie | Carré mâle | |
| Fonction télescopique | non | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 640237 | |
| EAN / GTIN | 4045197880727 | |
| Réf. fabricant | 640237 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |