Raglja z zglobom, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem

Št. art.: 640237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
671 kosov na zalogi
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
Sprememba smeri vrtenja prek preklopna ročica
Material, orodje kromvanadijevo jeklo
Število zob (zaskok) 72
Celotna dolžina L 285 mm
z izmetačem Da
Površina orodja kromirano
Standard DIN 3122
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 1/2 cole
Izvedba zglob (gibljiv)
Lastnosti ročaja ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Oznaka proizvajalca Gelenkknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer
Barva rdeča; črna; srebro
Vrsta izdelka Raglja
Pogon ročaj
pogon Zunanji 4-kotnik
Teleskopska funkcija ne
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 640237
EAN/GTIN 4045197880727
Številka proizvajalca 640237
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.