Carraca articulada conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor

Número de artículo: 640237
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
672 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cambio de sentido de giro mediante Palanca de cambio
Material herramienta Acero al cromo-vanadio
Número de dientes (muescas) 72
Longitud total L 285 mm
Con expulsor sí
Superficie herramienta cromado/a
Norma DIN 3122
Tamaño de salida, Cuadrado macho 1/2 pulgada
Modelo Articulación (giratoria)
Características mango Forma ergonómica
Tipo de mango Mango estándar
Denominación del fabricante Gelenkknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer
Color rojo; negro; plateado
Tipo de producto Carraca
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Cuadrado macho
Función telescópica no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 640237
EAN / GTIN 4045197880727
Número del fabricante 640237
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.