Nivelräikkä, suunnanvaihdin, 1/2″, poistonuppi

Tuote nro.: 640237
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
683 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pyörimissuunnan vaihtotapa suunnanvaihtovipu
Työkalun materiaali kromivanadiiniterästä
Hammasluku (lukitus) 72
Pituus yhteensä L 285 mm
Poistonuppi kyllä
Työkalun pinta kromattu
Standardi DIN 3120-A; DIN 3122
Valmistajamerkintä Gelenkknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer
Koko voimanottopuolella, Ulkonelikulma 1/2 tuumaa
Malli nivel (kääntyvä)
Kahvan ominaisuudet ergonominen
Kahvan tyyppi vakiokahva
Väri pun.; musta; hopeaa
Tuotetyyppi Räikkä
Käyttö kahva
Väännin Ulkonelikulma
Teleskooppitoiminto ei
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 640237
EAN / GTIN 4045197880727
Valmistajan numero 640237
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 12,5 mukaan jousitetulla kuulalla.
DIN 3122-D 12,5

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin