• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Bench cut-off stand 230

Nr art.: 635000000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 635000000
EAN / GTIN 4007430190444
Numer producenta 635000000
Numer L L01760 193
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Mains-powered angle grinder: Suitable for all Metabo angle grinders Ø230mm
  • For secure fixed use of the angle grinder as a cutting machine: mitre setting 0-45°
  • Largest cutting depth when using an angle grinder with 230mm cutting wheel = 50 mm; maximum span width = 100 mm
  • Dimensions of table top: 244 x 321 mm; table height: 34.5 mm
  • Scope of delivery: length guide, 6mm Allen key

Cecha szcz.:

    Weight: 9.7 kg