• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Řezací stojan 230

Artiklové číslo: 635000000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 635000000
EAN / GTIN 4007430190444
Číslo výrobce 635000000
L-číslo L01760 193
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Síťová úhlová bruska: Vhodná pro všechny úhlové brusky Metabo Ø230 mm
  • Pro stacionární použití úhlových brusek; pokosová poloha: 0-45°
  • Maximální hloubka řezu pro úhlové brusky s řezným kotoučem o průměru 230 mm: 50 mm; maximální šířka upnutí: 100 mm
  • Rozměry desky stolu: 244 x 321 mm; výška stolu: 34,5 mm
  • Dodáváno s: podélným dorazem, šestihranným klíčem 6 mm

Charakteristika:

    Hmotnost: 9,7 kg