Suport de tăiere 230

Cod articol.: 635000000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 635000000
EAN / GTIN 4007430190444
Număr producător 635000000
L-Număr L01760 193
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular de rețea: Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare Metabo Ø230 mm
  • Pentru utilizarea staționară a polizoarelor unghiulare; poziție de tăiere în unghiuri: 0-45°
  • Adâncimea maximă de tăiere pentru polizoarele unghiulare cu disc de tăiere cu diametrul de 230 mm: 50 mm; lățimea maximă de prindere: 100 mm
  • Dimensiunile blatului mesei: 244 x 321 mm; înălțimea mesei: 34,5 mm
  • Furnizat cu: opritor longitudinal, cheie hexagonală de 6 mm

Caracteristică:

    Greutate: 9,7 kg