Doorslijpstandaard 230

Artikelnummer: 635000000
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 635000000
EAN/GTIN 4007430190444
Nummer fabrikant 635000000
L-nummer L01760 193
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijper: geschikt voor alle haakse slijpers Ø 230 mm van Metabo
  • Voor stationair gebruik van de haakse slijpers; versteksnede: 0-45°
  • Maximale slijpdiepte bij haakse slijper met doorslijpschijfdiameter 230 mm: 50 mm; maximale spanbreedte: 100 mm
  • Afm. bovenblad: 244 x 321 mm; bladhoogte: 34,5 mm
  • Standaarduitvoering: lengte-aanslag, binnenzeskant sleutel 6 mm

Kenmerk:

    Gewicht: 9,7 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen