Supporto per troncare 230

Codice art.: 635000000
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
Codice articolo 635000000
EAN / GTIN 4007430190444
Codice del produttore 635000000
Numero-L L01760 193
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrici angolari a cavo: adatti a tutte le smerigliatrici angolari Metabo Ø230 mm
  • Per un utilizzo fisso della smerigliatrice angolare; tagli obliqui inclinabili fino a 45°
  • Massima profondità di troncatura mediante smerigliatrice angolare con mole di Ø da 230 mm: 50 mm; apertura max.: 100 mm
  • Dimensioni del piano di lavoro: 244 x 321 mm; altezza del piano di lavoro: 34,5 mm
  • Dotazione standard: guida longitudinale, chiave maschio esagonale 6 mm

Proprietà:

    Peso: 9,7 kg