Soporte de tronzado 230

N.º do artigo: 635000000
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 635000000
EAN/GTIN 4007430190444
Número do fabricante 635000000
Número L L01760 193
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Amoladoras angulares de cable: adecuado para todas las amoladoras angulares Ø230mm de Metabo
  • Para la utilización estacionaria de las amoladoras; posición de inglete: 0-45°
  • Máxima profundidad de tronzado al utilizar amoladoras con un diámetro del disco de cortar de 230 mm: 50 mm; máximo ancho de sujeción: 100 mm
  • Medidas placa de mesa: 244 x 321 mm; altura mesa: 34,5 mm
  • Suministro estándar: tope longitudinal, llave de espigón hexagonal 6 mm

Característica:

    Peso: 9,7 kg

Descarregamentos e documentos