Soporte de tronzado 230

Número de artículo: 635000000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 635000000
EAN / GTIN 4007430190444
Número del fabricante 635000000
Número L L01760 193
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladoras angulares de cable: adecuado para todas las amoladoras angulares Ø230mm de Metabo
  • Para la utilización estacionaria de las amoladoras; posición de inglete: 0-45°
  • Máxima profundidad de tronzado al utilizar amoladoras con un diámetro del disco de cortar de 230 mm: 50 mm; máximo ancho de sujeción: 100 mm
  • Medidas placa de mesa: 244 x 321 mm; altura mesa: 34,5 mm
  • Suministro estándar: tope longitudinal, llave de espigón hexagonal 6 mm

Característica:

    Peso: 9,7 kg