Support de tronçonnage pendulaire 230

Réf.: 635000000
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
Référence article 635000000
EAN / GTIN 4007430190444
Réf. fabricant 635000000
Article hors catalogue L01760 193
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meuleuses d'angle filaires : pour toutes les meuleuses d'angle Metabo de Ø 230 mm
  • Pour utilisation en poste fixe de meuleuses d’angle, coupe d'onglet : 0- 45°
  • Profondeur de coupe maximum lors de l’utilisation d’une meuleuse d’angle avec un diamètre de meule de 230 mm : 50 mm ; ouverture maximale : 100 mm
  • Dimensions de plateau : 244 x 321 mm ; hauteur de plateau : 34,5 mm
  • Équipement standard : guide longitudinal, clé mâle à six pans 6 mm

Caractéristique(s):

    Poids: 9,7 kg