{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba szczebli wraz z platformą | 6 | |
| Wysokość platformy | 1,75 m | |
| Szerokość platformy | 1 000 mm | |
| Głębokość platformy | 880 mm | |
| Materiał platformy | Metal | |
| Szerokość platformy w świetle | 536 mm | |
| Balustrada platformy | tak | |
| Wysokość balustrady platformy | 1 000 mm | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Łącznik | |
| Wykonanie stopnia | szczeble | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | ruszty | |
| Stałe | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 63181 | |
| EAN / GTIN | 4031405631816 | |
| Numer producenta | 063181 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |