Escalier d'acrotère acier galvanisé

Réf.: 63181
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 63181
EAN / GTIN 4031405631816
Réf. fabricant 063181
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Avec grille
  • Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
  • Recommandation pour terminer la descente : Supports muraux réglables ou plaques de pied
  • Échelle de descente : Longueur 1 220 mm, coupé à la longueur sur site

Caractéristique(s):

  • Largeur de passage : 536 mm
  • Entrée/sortie : Grenier surmonté
  • Longueur : 1000 mm
  • Longueur libre : 880 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil