Escalón de ático, acero galvanizado

Número de artículo: 63181
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de peldaños, incluida la plataforma 6
Altura de la plataforma 1,75 m
Ancho de la plataforma 1.000 mm
Profundidad de la plataforma 880 mm
Material de la plataforma Metal
Anchura interior plataforma 536 mm
Barandilla de plataforma sí
Altura de la barandilla de la plataforma 1.000 mm
Color plateado
Tipo de producto Puente
Modelo peldaño barrote
Plataforma disponible sí
Superficie peldaño parrilla de enrejado
Instalación fija sí
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 63181
EAN / GTIN 4031405631816
Número del fabricante 063181
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio

Característica:

  • Ancho de paso: 536 mm
  • Entrada/salida: Cubierta de ático
  • Longitud: 1000 mm
  • Longitud clara: 880 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta