Ocelový pozinkovaný schod Attica

Artiklové číslo: 63181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet příček včetně plošiny 6
Výška plošiny 1,75 m
Šířka plošiny 1 000 mm
Hloubka plošiny 880 mm
Materiál plošiny Kov
Světlá šířka plošiny 536 mm
Zábradlí plošiny ano
Výška zábradlí plošiny 1 000 mm
Barva Stříbrná
Druh produktu Přechod
Provedení schůdku příčka
S plošinou ano
Povrch stupátka mřížový rošt
Nehybné ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63181
EAN / GTIN 4031405631816
Číslo výrobce 063181
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • S mřížkou
  • Šířka průchodu 536 mm, speciální šířky na vyžádání
  • Doporučení pro dokončení sestupu: Nastavitelné nástěnné držáky nebo nožní desky
  • Sestupný žebřík: Délka 1 220 mm, řez na délku na místě

Charakteristika:

  • Šířka průchodu: 536 mm
  • Vstup/výstup: Podkroví
  • Délka: 1000 mm
  • Čistá délka: 880 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem