Attica step-over oțel galvanizat

Cod articol.: 63181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr traverse inclusiv platformă 6
Înălțime platformă 1,75 m
Lățime platformă 1.000 mm
Adâncime platformă 880 mm
Material platformă Metal
Platformă ușoară 536 mm
Balustradă platformă da
Înălțime balustradă platformă 1.000 mm
Culoarea argintiu
Tip produs Depăşire
Execuţia treptelor treaptă
Platformă disponibilă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare grătar
fix da
Mobilă nu

Identificare și clasificare

Cod articol 63181
EAN / GTIN 4031405631816
Număr producător 063181
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Cu grid
  • Lățime de trecere 536 mm, lățimi speciale la cerere
  • Recomandări pentru finalizarea coborârii: Suporturi de perete reglabile sau plăci pentru picioare
  • Scară de coborâre: Lungime 1.220 mm, tăiat la lungime pe șantier

Caracteristică:

  • Lățime de trecere: 536 mm
  • Intrare/ieșire: Pod-top
  • Lungime: 1000 mm
  • Lungime clară: 880 mm
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă