{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal trin inklusive platform | 6 | |
| Højde, platform | 1,75 m | |
| Bredde, platform | 1.000 mm | |
| Dybde, platform | 880 mm | |
| Materiale, platform | Metal | |
| Frihøjde, platformsbredde | 536 mm | |
| Gelænder, platform | ja | |
| Højde, gelænder, platform | 1.000 mm | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Produkttype | overstigning | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Overflade, trædeflade | gitterrist | |
| Fast | ja | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 63181 | |
| EAN/GTIN | 4031405631816 | |
| Producentnummer | 063181 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |