• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg-Stahl-verzinkt

Artikel-Nr.: 63181
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Sprossen inklusive Plattform 6
Höhe Plattform 1,75 m
Breite Plattform 1 000 mm
Tiefe Plattform 880 mm
Material Plattform Metall
lichte Plattformweite 536 mm
Geländer Plattform ja
Höhe Geländer Plattform 1 000 mm
Farbe silber
Produktart Überstieg
Tritt Ausführung Sprosse
Plattform vorhanden ja
Oberfläche Trittfläche Gitterrost
ortsfest ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63181
EAN / GTIN 4031405631816
Herstellernummer 063181
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1000 mm
  • Lichte Länge: 880 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren