{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število letev vključno s platformo | 6 | |
| Višina platforme | 1,75 m | |
| Širina platforma | 1.000 mm | |
| Globina platforma | 880 mm | |
| Material platforme | Kovina | |
| Svetla širina platforme | 536 mm | |
| Ograja platforme | da | |
| Višina ograje platforme | 1.000 mm | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | prehodni element | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Površina stopalne površine | mrežna rešetka | |
| Fiksno montirano | da | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 63181 | |
| EAN/GTIN | 4031405631816 | |
| Številka proizvajalca | 063181 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |