Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 1/4 cala krótkie, profil Torx®: TX8

Nr art.: 631801 TX8
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
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX8
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Wymiary profilu A 2,3 mm
⌀ po stronie napędu 11,6 mm
długość 28 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 631801 TX8
EAN / GTIN 4018754001125
Numer producenta 01350008
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.