Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® krátka TX8

Č. pol.: 631801 TX8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX8
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozmer profilu A 2,3 mm
⌀ na strane vstupu 11,6 mm
Dĺžka 28 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631801 TX8
EAN/GTIN 4018754001125
Číslo výrobcu 01350008

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka