Zestawy kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4, 3/8, 1/2 cala do wkrętów Torx® 34-elem.

Nr art.: 630031
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie walizka
Liczba elementów 34 szt.
Człon Do śrub TORX® zewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Długość całkowita L 413 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Liczba narzędzi 34
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala; 1/4 cala; 3/8 cala
Rodzaj produktu Adapter; Bity/groty; Nasadka wkrętakowa; Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630031
EAN / GTIN 4018754261017
Numer producenta 98811908
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub Torx® zewn. z gwintem M3 − M20. Do śrub Torx® wewn. z gwintem M2,5 − M14.
Do śrub Torx® wewn. z kołkiem zabezpieczającym z gwintem M3 − M8.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki 1/4 cala do śrub Torx®: 3 szt. nr 631500, wielk. E4; E5; E6
Nasadki 3/8 cala do śrub Torx®: 4 szt. nr 637450, wielk. E7; E8; E10; E12
Nasadki 1/2 cala do śrub Torx®: 6 szt. nr 642700, wielk. E11; E14; E16; E18; E20; E24
Nasadki wkrętakowe 1/4 cala do śrub Torx®: 2 szt. nr 631801 rozm. TX8; TX9
Nasadki wkrętakowe 3/8 cala do śrub Torx®: 5 szt. nr 637560, wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27
Nasadki wkrętakowe 1/2 cala do śrub Torx®: 6 szt. nr 643650, wielk. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Bity z otworem do Torx® C 6,3: 7 szt., zbliżone do nr 675350, wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Adapter do grotów typu bit: 1 szt. podobne do nr 676945 rozm. 8/4
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS