Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki, Torx® profil: TX8

Artikl br.: 631801 TX8
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
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX8
Izlazni Četverokut 1/4 col
Dimenzije profila A 2,3 mm
⌀ na strani pogona 11,6 mm
Duljina 28 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 631801 TX8
EAN / GTIN 4018754001125
Broj proizvođača 01350008
Proizvođač/odgovorna osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.