Grinding wheel 175 x 25 x 20 mm, 60 N, NK, DGs

Nr art.: 629092000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica 175 mm
Szerokość tarczy T 25 mm
Średnica otworu H 20 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa ceramiczne,
Rodzaj produktu Tarcze do szlifierek-toczków
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Powierzchnia szlifowania dwustronne
Metoda szlifowania Szlifierka stołowa
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629092000
EAN / GTIN 4007430202000
Numer producenta 629092000
Numer L L01750 613
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For sanding/grinding tool steel
  • Fine grit (60N): suitable for fine grinding of hardened and unhardened steels, for example spiral drills, screwdrivers, chisels, turning chisels, splitting tools, bevelled-edge chisels, carving knives
  • Coarse grit (36P): suitable for pre-grinding of hardened and unhardened steels, for example chisels, splitting tools

Cecha szcz.:

  • Diameter x thickness x bore: 175 x 25 x 20 mm
  • Suitable for: DS 175 W / DS 175 D
  • Grain and hardness: 60 N.