{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer | 175 mm | |
| Širina plošče T | 25 mm | |
| Premer izvrtine H | 20 mm | |
| Stopnja preciznosti | fino | |
| Brusna podlaga | Keramika | |
| Vrsta izdelka | Brusna plošča | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 60 struktura | |
| Brusilna površina | dvostranski | |
| Postopek brušenja | brušenje na stacionarnih brusnih strojih | |
| Primerno za material | jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Standard | EN 12413 |
| Številka izdelka | 629092000 | |
| EAN/GTIN | 4007430202000 | |
| Številka proizvajalca | 629092000 | |
| L-število | L01750 613 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |