{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro | 175 mm | |
| Larghezza disco T | 25 mm | |
| Diametro del foro H | 20 mm | |
| Grado di finezza | es. fine | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Ceramica | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva a legante ceramico per seghe | |
| Materiale abrasivo | corindone normale (A) | |
| Granulometria (maglia) | 60 mesh | |
| Superficie di rettifica | su due lati | |
| Lavorazione | Smerigliatrice da banco | |
| Per materiale | acciaio | |
| Gruppo di materiali | Met. | |
| Per | Lavorazione in piano | |
| Normativa | EN 12413 |
| Codice articolo | 629092000 | |
| EAN / GTIN | 4007430202000 | |
| Codice del produttore | 629092000 | |
| Numero-L | L01750 613 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |