{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre | 175 mm | |
| Largeur disque T | 25 mm | |
| Diamètre alésage H | 20 mm | |
| Degré de finesse | type fin | |
| Support | Céramique | |
| Type de produit | Meules de touret | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Surface de ponçage | deux côtés | |
| Procédé de rectification | touret à meuler | |
| Pour matériau | acier | |
| Groupe de matières | Métal | |
| Pour | surfaçage | |
| Norme | EN 12413 |
| Référence article | 629092000 | |
| EAN / GTIN | 4007430202000 | |
| Réf. fabricant | 629092000 | |
| Article hors catalogue | L01750 613 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |