{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser | 175 mm | |
| Breite Scheibe T | 25 mm | |
| Durchmesser Bohrung H | 20 mm | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Keramik | |
| Produktart | Schleifbockscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| Schleiffläche | doppelseitig | |
| Schleifverfahren | Schleifbock | |
| geeignet für Material | Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Norm | EN 12413 |
| Artikelnummer | 629092000 | |
| EAN / GTIN | 4007430202000 | |
| Herstellernummer | 629092000 | |
| L-Nummer | L01750 613 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |