Brusný kotouč 175x25x20 mm, 60 N, NK,Ds

Artiklové číslo: 629092000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 175 mm
Šířka kotouče T 25 mm
Průměr otvoru H 20 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Keramické
Druh produktu Kotouč stojanové brusky
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Brusná plocha oboustranný
Proces broušení Stojanová bruska
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629092000
EAN / GTIN 4007430202000
Číslo výrobce 629092000
L-číslo L01750 613
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro broušení nástrojové oceli
  • Malá zrnitost (60 N): vhodná pro jemné broušení kalených a nekalených ocelí, např. spirálových vrtáků, šroubováků, dlát, štípacích nástrojů, sekáčů, řezbářských nožů
  • Hrubá zrnitost (36 P): vhodná pro hrubé broušení kalených a nekalených ocelí, např. šroubováků, dlát, štípacích nástrojů.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 175 x 25 x 20 mm
  • Vhodné pro: DS 175 W / DS 175 D
  • obilí a tvrdost: 60 N.