{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru | 175 mm | |
| Lățime disc T | 25 mm | |
| Diametrul găurii H | 20 mm | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Suport de material abraziv | Ceramică | |
| Tip produs | Disc de polizare | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Suprafaţă de şlefuit | cu două tăişuri | |
| Procedeu de şlefuire | Polizor de banc | |
| Recomandat pentru material | oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 629092000 | |
| EAN / GTIN | 4007430202000 | |
| Număr producător | 629092000 | |
| L-Număr | L01750 613 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |