{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter | 175 mm | |
| Bredde, skive T | 25 mm | |
| Diameter, hul H | 20 mm | |
| Finhedsgrad | fin | |
| Slibemiddelunderlag | Keramik | |
| Produkttype | Slibebukskive (keramisk) | |
| Slibemiddel | normalkorund (A) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 60 mesh | |
| Slibeflade | dobbeltsidet | |
| Slibemetoder | slibeblok | |
| Egnet til materiale | stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Egnet til | planslibning | |
| Standard | EN 12413 |
| Artikelnummer | 629092000 | |
| EAN/GTIN | 4007430202000 | |
| Producentnummer | 629092000 | |
| L-nummer | L01750 613 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |