Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. chromowany, Liczba wkrętaków: 9

Nr art.: 626041 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną nie
Liczba elementów 9 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Kolor Srebrna
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Liczba narzędzi 9
Z wielkościami 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Brak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626041 9
EAN / GTIN 4069515039895
Numer producenta 626041 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana. Hex-Plus w indywidualnych 6-punktowych wkrętakach kątowych nr 626031 od rozm. 2 do 12 mm.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 626031: Wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Przechowywanie w: uchwycie z tworzywa sztucznego