Hajlított hatszögkulcs készlet krómozott, Csavarhúzók száma: 9

Cikkszám: 626041 9
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 034 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 9
Alapanyag Króm-vanádium acél
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület krómozott
Kulcsméret 1,5 – 10
Kulcsnyílás méret Metrikus
Színjelölés nem
Műanyaggal bevont szár nem
Gömbvégű fej a hosszú száron nem
100 fokos szög nem
Rövid szár nem
Hosszú kivitel nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 626041 9
EAN / GTIN 4069515039895
Gyártó száma 626041 9
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), krómozott felület. Hex-Plus a 626031 sz. 2 – 12 mm méretű egyes 6-szög csavarhúzóknál.

Tartalom:

Tárolás: Műanyag tartó
1-1 db 626031 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek