6-kant-Winkelschraubendreher-Satz verchromt, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 626041 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 061 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
mit Kugelkopf nein
Anzahl Teile 9 St.
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Farbe silber
Ausführung abgewinkelt
Winkel 90
Anzahl Werkzeuge 9
Enthaltene Größen 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Produktart Winkelschraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb nicht vorhanden
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626041 9
EAN / GTIN 4069515039895
Herstellernummer 626041 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt. Hex-Plus bei den einzelnen 6-kant-Winkelschraubendrehern Nr. 626031 von Gr. 2 bis 12 mm.

Lieferumfang:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 626031: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter