Set sleutels voor binnenzeskantbouten verchroomd, Aantal schroevendraaiers: 9

Artikelnummer: 626041 9
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.032 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 9
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak verchroomd
Sleutelmaten 1,5 – 10
Sleutelwijdtematen metrisch
Kleurcodering nee
Schacht met kunststofcoating nee
Kogelkop aan het lange been nee
Hoek van 100 graden nee
kort been nee
Lange uitvoering nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626041 9
EAN/GTIN 4069515039895
Nummer fabrikant 626041 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana. Hex-Plus w indywidualnych 6-punktowych wkrętakach kątowych nr 626031 od rozm. 2 do 12 mm.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 626031: Wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Przechowywanie w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Meld u aan