{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | vidiniams šešiabriauniams varžtams | |
| Su rutuline galvute | ne | |
| Detalių skaičius | 9 vnt. | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Modelis | lenktos | |
| Kampų | 90 | |
| Įrankių skaičius | 9 | |
| Sizes included | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Produkto rūšis | Lenkti atsuktuvai | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | nėra | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 626041 9 | |
| EAN / GTIN | 4069515039895 | |
| Gamintojo numeris | 626041 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |