Juego de llaves acodadas de 6 caras cromado, Número de destornilladores: 9

Número de artículo: 626041 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.064 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
con cabeza esférica no
Número de piezas 9 ud.
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Color plateado
Modelo acodadas
Ángulo 90
Cantidad de herramientas 9
Tamaños incluidos 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Tipo de producto Llave allen
Juego sí
Accionamiento No disponible
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 626041 9
EAN / GTIN 4069515039895
Número del fabricante 626041 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada. Hex-Plus en destornilladores angulares hexagonales n.° 626031 de tam. 2 a 12 mm.

Volumen de suministro:

1 llave acodada n.° 626031: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Almacenamiento en: Soporte de plástico