Jeu de clés mâles coudées 6 pans chromé, Nombre de tournevis: 9

Réf.: 626041 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 284 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Avec tête sphérique non
Nombre de pièces 9 pc.
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Couleur argent
Exécution avec coude
Equerre 90
Nombre d’outils 9
Réf. incluses 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Type de produit Clé mâle coudée
Kit/assortiment oui
Transmission indisponibilité
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 626041 9
EAN / GTIN 4069515039895
Réf. fabricant 626041 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée. Hex-Plus pour les différentes clés mâles coudées 6 pans 626031 de la réf. 2 à 12 mm.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 626031: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Présentation dans: Support en plastique