Sada 6hranných úhlových klíčů chromovaný, Počet šroubováků: 9

Artiklové číslo: 626041 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 074 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Počet přepážek 9 ks
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Barva Stříbrná
Provedení zalomené
Úhel 90
Počet kusů nářadí 9
Včetně velikostí 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Nedostupné
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626041 9
EAN / GTIN 4069515039895
Číslo výrobce 626041 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný. Hex-Plus pro jednotlivé 6hranné úhlové klíče č. 626031 od vel. 2 do 12 mm.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém klíči č. 626031: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák